PHOENIX CONTACT - Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2300818
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918898304
Sonepar Artikelnummer
121356425
Hersteller Artikelnummer
2300818
Hersteller Typ
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK
Hersteller Artikel Nr.:
2300818
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.249 kg


