Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2305237

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 4 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356038928

Sonepar Artikelnummer

121356510

Hersteller Artikelnummer

2305237

Hersteller Typ

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK

Hersteller Artikel Nr.:

2305237

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

4 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

20

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.329 kg

Konfektioniertes Rundkabel, Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 20-polig), Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig), Kabellänge: 4 m