PHOENIX CONTACT - Kabelbezeichnungsträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013957
Werkstoff - sonstige
Breite - 23 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918014131
Sonepar Artikelnummer
120373053
Hersteller Artikelnummer
1013957
Hersteller Typ
PAB-KTL 23
Hersteller Artikel Nr.:
1013957
Werkstoff:
sonstige
Breite:
23 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabelbezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, längs, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 10 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm


