PHOENIX CONTACT - Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240713
Bandlänge - 200 mm
Banddicke - 1.25 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356704298
Sonepar Artikelnummer
121363535
Hersteller Artikelnummer
3240713
Hersteller Typ
WT-D HF 7,5X200 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240713
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.25 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


