PHOENIX CONTACT - Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240718
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356704342
Sonepar Artikelnummer
121363540
Hersteller Artikelnummer
3240718
Hersteller Typ
WT-E HF 3,6X150
Hersteller Artikel Nr.:
3240718
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


