PHOENIX CONTACT - Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240725
Bandlänge - 838 mm
Banddicke - 0.26 mm
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356704410
Sonepar Artikelnummer
121363547
Hersteller Artikelnummer
3240725
Hersteller Typ
WT-STEEL S 7,9X838
Hersteller Artikel Nr.:
3240725
Bandlänge:
838 mm
Banddicke:
0.26 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Farbe:
Silber
Betriebstemperatur:
-80 .. 538 °C
Montagetemperatur:
-80 .. 538 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.015 kg


