Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3240768

  • Bandlänge - 360 mm

  • Banddicke - 1.45 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356704861

Sonepar Artikelnummer

121363584

Hersteller Artikelnummer

3240768

Hersteller Typ

WT-HF 4,5X360

Hersteller Artikel Nr.:

3240768

Bandlänge:

360 mm

Banddicke:

1.45 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Farbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-10 .. 60 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 60 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Kabelbinder, transparent