PHOENIX CONTACT - Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240800
Bandlänge - 365 mm
Banddicke - 1.8 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356705387
Sonepar Artikelnummer
121363610
Hersteller Artikelnummer
3240800
Hersteller Typ
WT-ID HF 7,5X365 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3240800
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1.8 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Farbe:
blau
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


