PHOENIX CONTACT - Kabelbinderzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212610
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 7.9 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356639460
Sonepar Artikelnummer
120463832
Hersteller Artikelnummer
1212610
Hersteller Typ
UNIFOX-CT M 7,9
Hersteller Artikel Nr.:
1212610
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
7.9 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.607 kg


