PHOENIX CONTACT - Kabelbinderzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212475
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 4.8 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527033
Sonepar Artikelnummer
121326571
Hersteller Artikelnummer
1212475
Hersteller Typ
UNIFOX-CT 4,8
Hersteller Artikel Nr.:
1212475
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.401 kg


