PHOENIX CONTACT - Kabeldriller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241101
Bandlänge - 26.2 mm
Banddicke - 2 mm
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717304
Sonepar Artikelnummer
121363880
Hersteller Artikelnummer
3241101
Hersteller Typ
WG-D HF 10,2
Hersteller Artikel Nr.:
3241101
Bandlänge:
26.2 mm
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


