PHOENIX CONTACT - Kabeldriller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241103
Bandlänge - 30.5 mm
Banddicke - 2 mm
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717328
Sonepar Artikelnummer
121363882
Hersteller Artikelnummer
3241103
Hersteller Typ
WG-D HF 12,7
Hersteller Artikel Nr.:
3241103
Bandlänge:
30.5 mm
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-10 .. 60 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 60 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


