PHOENIX CONTACT - Kabeldurchführungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415236
Plattenhöhe - 222 mm
Plattenbreite - 92 mm
Werkstoff - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039428
Sonepar Artikelnummer
121333139
Hersteller Artikelnummer
1415236
Hersteller Typ
MC-25/27-MULTI-67-PV-LG
Hersteller Artikel Nr.:
1415236
Plattenhöhe:
222 mm
Plattenbreite:
92 mm
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.225 kg


