PHOENIX CONTACT - Kabeldurchführungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415240
Plattenhöhe - 222 mm
Plattenbreite - 92 mm
Werkstoff - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626039442
Sonepar Artikelnummer
121333141
Hersteller Artikelnummer
1415240
Hersteller Typ
MC-35/37-MULTI-67-PV-LG
Hersteller Artikel Nr.:
1415240
Plattenhöhe:
222 mm
Plattenbreite:
92 mm
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.291 kg


