PHOENIX CONTACT - Kabeldurchführungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424583
Plattenhöhe - 154 mm
Plattenbreite - 56 mm
Werkstoff - sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626374864
Sonepar Artikelnummer
121334883
Hersteller Artikelnummer
1424583
Hersteller Typ
MH-27-MULTI-65-PV-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1424583
Plattenhöhe:
154 mm
Plattenbreite:
56 mm
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.077 kg


