PHOENIX CONTACT - Kabelführungssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071400
Breite - 68 mm
Höhe - 218 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626289182
Sonepar Artikelnummer
121362306
Hersteller Artikelnummer
3071400
Hersteller Typ
CGS 50
Hersteller Artikel Nr.:
3071400
Breite:
68 mm
Höhe:
218 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.435 kg
Kabelführungssystem, mit geschlossenem Drehgelenk, Tiefe: 140,5 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 218 mm, Durchmesser: 42 mm, Farbe: grau


