PHOENIX CONTACT - Kabelgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209756
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Breite - 41.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366953
Sonepar Artikelnummer
121362682
Hersteller Artikelnummer
3209756
Hersteller Typ
PH 2,5/ 8
Hersteller Artikel Nr.:
3209756
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Breite:
41.6 mm
Höhe:
19.9 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


