Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Kabelklemmkorb und Schirmadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelklemmkorb und Schirmadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1604373

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

  • Ausführung - gerade

  • Teilbare Verschraubung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356249003

Sonepar Artikelnummer

121339488

Hersteller Artikelnummer

1604373

Hersteller Typ

RC-Z2228

Hersteller Artikel Nr.:

1604373

Schutzart (IP):

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Ausführung:

gerade

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 4,6 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm .. 7,5 mm, Serie: NC, RC