Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelklemmkorb und Schirmadapter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelklemmkorb und Schirmadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1604454

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

  • Ausführung - gerade

  • Teilbare Verschraubung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356249423

Sonepar Artikelnummer

121339500

Hersteller Artikelnummer

1604454

Hersteller Typ

RC-Z2393

Hersteller Artikel Nr.:

1604454

Schutzart (IP):

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Ausführung:

gerade

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 6,6 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm .. 9,5 mm, Serie: NC, RC, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241786