PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828773
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356559911
Sonepar Artikelnummer
120422924
Hersteller Artikelnummer
0828773
Hersteller Typ
US-WMTB (44X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0828773
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.012 kg


