PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830407
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356715997
Sonepar Artikelnummer
120461967
Hersteller Artikelnummer
0830407
Hersteller Typ
WMTB HF (40X12)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830407
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
40 mm
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
1.030 kg


