PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0820183
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356165099
Sonepar Artikelnummer
120461974
Hersteller Artikelnummer
0820183
Hersteller Typ
UC-WMTBA (29X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0820183
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
13.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


