PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816278
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.5 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125734
Sonepar Artikelnummer
120462201
Hersteller Artikelnummer
0816278
Hersteller Typ
WMTB (24X8)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816278
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.5 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.674 kg


