PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014086
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356781381
Sonepar Artikelnummer
120462378
Hersteller Artikelnummer
1014086
Hersteller Typ
UCT-WMTBA (40X17)
Hersteller Artikel Nr.:
1014086
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


