PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817316
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 6 .. 136 mm
Länge - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125741
Sonepar Artikelnummer
120462542
Hersteller Artikelnummer
0817316
Hersteller Typ
WMTB (35X15)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817316
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
6 .. 136 mm
Länge:
48 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.600 kg


