PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817222
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 3.5 mm
Länge - 31.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125697
Sonepar Artikelnummer
120462568
Hersteller Artikelnummer
0817222
Hersteller Typ
WMT 3,5 (15X5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817222
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 3.5 mm
Länge:
31.4 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.556 kg


