PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828772
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 13 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559898
Sonepar Artikelnummer
120462902
Hersteller Artikelnummer
0828772
Hersteller Typ
US-WMTB (29X8)
Hersteller Artikel Nr.:
0828772
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
29 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.013 kg


