PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817251
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 5 .. 8.4 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 8.4 mm
Länge - 44.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125727
Sonepar Artikelnummer
120463083
Hersteller Artikelnummer
0817251
Hersteller Typ
WMT 8,4 (17X10)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817251
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
5 .. 8.4 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 8.4 mm
Länge:
44.4 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.959 kg


