PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828771
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 13 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559874
Sonepar Artikelnummer
120463277
Hersteller Artikelnummer
0828771
Hersteller Typ
US-WMTB (24X5)
Hersteller Artikel Nr.:
0828771
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
13 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.011 kg


