PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0816281
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 2.4 mm
Länge - 29.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125680
Sonepar Artikelnummer
120463358
Hersteller Artikelnummer
0816281
Hersteller Typ
WMT 2,4 (15X4)R
Hersteller Artikel Nr.:
0816281
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 2.4 mm
Länge:
29.3 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.516 kg


