PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817235
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3 .. 4.2 mm
Kabeldurchmesser - 3 .. 4.2 mm
Länge - 33.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125703
Sonepar Artikelnummer
120463493
Hersteller Artikelnummer
0817235
Hersteller Typ
WMT 4,2 (15X6)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817235
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3 .. 4.2 mm
Kabeldurchmesser:
3 .. 4.2 mm
Länge:
33.4 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.647 kg


