PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828765
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356559751
Sonepar Artikelnummer
120463992
Hersteller Artikelnummer
0828765
Hersteller Typ
US-WMT (10X4)
Hersteller Artikel Nr.:
0828765
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
4.3 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.012 kg


