PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817248
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 5.5 mm
Länge - 34.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125710
Sonepar Artikelnummer
120464264
Hersteller Artikelnummer
0817248
Hersteller Typ
WMT 5,5 (15X8)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817248
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 5.5 mm
Länge:
34.4 mm
Breite:
8 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.715 kg


