PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830524
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4.6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718660
Sonepar Artikelnummer
120464708
Hersteller Artikelnummer
0830524
Hersteller Typ
WMTB-AL (40X15)
Hersteller Artikel Nr.:
0830524
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4.6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
59 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.002 kg


