PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 828376
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 7 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 136 mm
Länge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356485401
Sonepar Artikelnummer
120890267
Hersteller Artikelnummer
828376
Hersteller Typ
UC-WMTB (44X15)
Hersteller Artikel Nr.:
828376
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
7 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


