PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802750
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 13.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356858175
Sonepar Artikelnummer
121317649
Hersteller Artikelnummer
0802750
Hersteller Typ
UC-WMTBA (29X8) SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0802750
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
13.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


