PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803314
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 12 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626024332
Sonepar Artikelnummer
121317742
Hersteller Artikelnummer
0803314
Hersteller Typ
WMTB HF (40X12)R RD
Hersteller Artikel Nr.:
0803314
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
1.061 kg


