PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0812007
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 63 mm
Breite - 9.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918932145
Sonepar Artikelnummer
121318172
Hersteller Artikelnummer
0812007
Hersteller Typ
KMV 44X9,6
Hersteller Artikel Nr.:
0812007
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 63 mm
Breite:
9.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


