PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0813925
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918958022
Sonepar Artikelnummer
121318175
Hersteller Artikelnummer
0813925
Hersteller Typ
KMT 24X10 WH 200
Hersteller Artikel Nr.:
0813925
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.656 kg


