PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0820604
Ausführung - Kartenform
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 13.5 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356290739
Sonepar Artikelnummer
121318343
Hersteller Artikelnummer
0820604
Hersteller Typ
UC-WMTBA (29X8) RD
Hersteller Artikel Nr.:
0820604
Ausführung:
Kartenform
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
13.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


