PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0820633
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser - 6 .. 136 mm
Breite - 16.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356290708
Sonepar Artikelnummer
121318344
Hersteller Artikelnummer
0820633
Hersteller Typ
UC-WMTBA (60X11) BU
Hersteller Artikel Nr.:
0820633
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6 .. 136 mm
Kabeldurchmesser:
6 .. 136 mm
Breite:
16.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


