PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824443
Aderdurchmesser - 0.6 .. 7 mm
Kabeldurchmesser - 0.6 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356353113
Sonepar Artikelnummer
121318561
Hersteller Artikelnummer
0824443
Hersteller Typ
PABA WH/10 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824443
Aderdurchmesser:
0.6 .. 7 mm
Kabeldurchmesser:
0.6 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg


