PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824445
Aderdurchmesser - 1.5 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Breite - 23 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356353137
Sonepar Artikelnummer
121318563
Hersteller Artikelnummer
0824445
Hersteller Typ
PABA WH/23 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824445
Aderdurchmesser:
1.5 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Breite:
23 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg


