PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824868
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 13.5 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357920
Sonepar Artikelnummer
121318772
Hersteller Artikelnummer
0824868
Hersteller Typ
UC-WMTBA (29X8) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824868
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
13.5 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg


