PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824876
Kabeldurchmesser - 136 mm
Breite - 16.6 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358002
Sonepar Artikelnummer
121318776
Hersteller Artikelnummer
0824876
Hersteller Typ
UC-WMTBA (60X11) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824876
Kabeldurchmesser:
136 mm
Breite:
16.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


