PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824884
Aderdurchmesser - 3 mm
Kabeldurchmesser - 3 mm
Breite - 12.7 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358071
Sonepar Artikelnummer
121318780
Hersteller Artikelnummer
0824884
Hersteller Typ
WML 3 (13X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824884
Aderdurchmesser:
3 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


