PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824886
Aderdurchmesser - 4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Breite - 12.7 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358095
Sonepar Artikelnummer
121318782
Hersteller Artikelnummer
0824886
Hersteller Typ
WML 6 (13X13)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824886
Aderdurchmesser:
4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


