PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824889
Aderdurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 12 mm
Breite - 25.4 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358125
Sonepar Artikelnummer
121318785
Hersteller Artikelnummer
0824889
Hersteller Typ
WML 12 (25X19)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824889
Aderdurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 12 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


