PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824894
Aderdurchmesser - 3.8 .. 18.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.8 .. 18 mm
Breite - 12 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358170
Sonepar Artikelnummer
121318789
Hersteller Artikelnummer
0824894
Hersteller Typ
WML 18 (12X12)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824894
Aderdurchmesser:
3.8 .. 18.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.8 .. 18 mm
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


