PHOENIX CONTACT - Kabelmarker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824927
Aderdurchmesser - 1 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 2.4 mm
Breite - 4.2 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356358804
Sonepar Artikelnummer
121318792
Hersteller Artikelnummer
0824927
Hersteller Typ
WMT 2,4 (15X4)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824927
Aderdurchmesser:
1 .. 2.4 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 2.4 mm
Breite:
4.2 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.003 kg


